Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1100 SF ESD, S1P NB 44

Artikelnummer: 092555 44
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Kleur zwart / blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092555 44
EAN/GTIN 4044348520680
Nummer fabrikant VD PRO 1100 SF NB 44

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Laag model schoen met ventilatiestructuur met een groot oppervlak. Tong, neusbescherming.
Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong, schachtapplicaties.
Serie SF met doorloopbescherming van textiel. Zonder SECURA VARIO®-hieldemping.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092556.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen