Laag model schoen geel/grijs/zwart CP 4480 ESD, S1 NB 40

Artikelnummer: 092497 40
Korting
110,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer L. mod. schoen CP 4480 ESD S1 SRC NB
EU-schoenmaat 40
Kleur geel/grijs/zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092497 40
EAN/GTIN 4044348694176
Nummer fabrikant CP4480ESDNB40P

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen uit de Competition-serie in sneaker-look met mesh-textiel en hielband. Bijzonder hoog draagcomfort dankzij VARIO® REBOUND-technologie en een naadloze schoenconstructie.
  • Ademende functionele voering.
  • TPU loopzool Competition, zwart.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092498.
Bevat het dempingselement rood en groen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen