Hoge veterschoen zwart STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3 47

Artikelnummer: 092267 47
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer 768671-47
EU-schoenmaat 47
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092267 47
EAN/GTIN 4030839286036
Nummer fabrikant 768671-47

Omschrijving

Uitvoering:

Trendy veiligheidsschoen met vrijetijdsuitstraling.
  • Bovenmateriaal van gehydrofobeerd nubuckleer.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • TPU-bovenkant.
  • GUMMI/TPU zool WELLMAXX GRIP met zoolkern van Infinergy® van BASF.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen