Hoge veterschoen grijs/zwart SENSATION UP Mid ESD, S3 44

Artikelnummer: 092261 44
Korting
89,99 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie SENSATION UP
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Kleur grijs / zwart
Producttype Laars

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092261 44
EAN/GTIN 4030839239766
Nummer fabrikant 76201-44

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen SENSATION UP met modieuze vrijetijdsuitstraling.
  • Waterafstotende bovenmaterialen: textiel in jeansstijl en nubuckleer.
  • Ademende textielvoering, BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • TPU/PU-zool UP, antislip.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (zwart).
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen