Lassersschoen, zwart CARL HI, S3 39

Artikelnummer: 092255 39
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie CARL
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat 39
Kleur zwart
Bovenmateriaal Rundleder
Materiaal loopzool Rubber/PU
Materiaal voering Leer
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092255 39
EAN/GTIN 4030839210420
Nummer fabrikant 64461-39

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.
  • Bovenmateriaal van robuust rundleer.
  • Leren voering.
  • Gesloten tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.
  • Antistatische softvlies-binnenzool.
  • Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.
  • PU-neusbescherming.
  • Hittebestendige naden.
  • Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.
  • Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen