Laag model schoen zwart MANAGER XXB Low ESD, S3 44

Artikelnummer: 092243 44
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
Producttype Schoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092243 44
EAN/GTIN 4030839381847
Nummer fabrikant 723231-44

Omschrijving

Uitvoering:

Elegante business-veiligheidsschoen, past uitstekend bij business-outfits in zwarttinten. Zoolkern van het hightechmateriaal Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • Bovenmateriaal van nubuckleer.
  • Leren voering.
  • ESD-geleidende softvlies-binnenzool.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Sportive ESD grey.
  • PU/PU-zool WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen