Laag model schoen zwart/geel uvex 1, S2, EU-schoenmaat: 48

Artikelnummer: 092115 48
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 48
Schoentype Schoen, laag model
Kleur zwart/geel
Bovenmateriaal waterafstotend hightech-microvelours
Materiaal loopzool Polyurethaan (PU)
Materiaal voering Distance Mesh-voeringmateriaal
loopzool met profiel ja
Grip ja
Energieopname bij de hiel ja
antistatisch ja
olie- en benzineresistente zool ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092115 48
EAN/GTIN 4031101534749
Nummer fabrikant 8544848
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.
  • Bovenmateriaal van microvelours.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • 100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.
  • PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.
  • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen met elastische veters en snelsluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S2 FO SR

Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Op aanvraag ook met BOA-sluiting leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "uvex 1" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan