{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | uvex 1 | |
Geslacht | Heren | |
Veiligheidsklasse | S1 | |
Materiaal teenbeschermkap | Composiet | |
Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Maat UK | 6,5 | |
Maat US | 8,5 | |
EU-schoenmaat | 40 | |
Schoentype | Veiligheidsschoen, laag model | |
Kleur | zwart/geel | |
Bovenmateriaal | waterafstotend hightech-microvelours | |
Materiaal loopzool | PU | |
Materiaal voering | Distance Mesh-voeringmateriaal | |
Sluiting | Klittenbandsluiting | |
loopzool met profiel | ja | |
Grip | ja | |
Energieopname bij de hiel | ja | |
antistatisch | ja | |
tegen binnendringen van water en wateropname | nee | |
Waterdichtheid van de hele schoen | nee | |
olie- en benzineresistente zool | nee | |
uitneembaar voetbed | ja | |
geschikt bij chroomallergie | ja | |
Producttype | Veiligheidsschoen, laag model |
Artikelnummer | 092110 40 | |
EAN/GTIN | 4031101543062 | |
Nummer fabrikant | 8542840 |