• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Regenbroek Voss 3XL

Artikelnummer: 091917 3XL
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 170
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Productdetails

Technische gegevens

Serie Voss
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 170 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Uniseks-maat 3XL
Norm EN 343
Producttype Regenbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091917 3XL
EAN/GTIN 7040051270222
Nummer fabrikant 70480_990-3XL

Omschrijving

Uitvoering:

Klassieke regenkleding van wind- en waterafstotend PU-weefsel met Helox+-technologie biedt volledige bescherming bij weersinvloeden. Extra comfort door licht Helox+-stretchmateriaal, ook bij lange draagtijd. Reflecterende elementen voor betere zichtbaarheid.
Regenbroek met elastische taille en drukknopverstelling onder aan de pijpen.

Norm:

EN 343

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen