{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | oranje / marineblauw | |
Confectiemaat DE | 56 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091728 56 | |
EAN/GTIN | 7330509697672 | |
Nummer fabrikant | 154118118953C56 |