{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | oranje / marineblauw | |
Confectiemaat DE | 52 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091720 52 | |
EAN/GTIN | 7330509401576 | |
Nummer fabrikant | 156418118953C52 |