{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | OXFORD | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 79% Katoen; 18% polyester; 3% Elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 265 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Confectiemaat DE | 60 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091715 60 | |
Nummer fabrikant | 77462_990-60 |