Veiligheidsparka 3XL

Artikelnummer: 091644 3XL
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 180
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471; EN 343

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 180 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur geel / zwart
Uniseks-maat 3XL
Norm EN ISO 20471; EN 343
Producttype Veiligheidsparka

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091644 3XL
EAN/GTIN 4067263801771

Omschrijving

Uitvoering:

Warme veiligheidsparka 5in1 met opbergbare capuchon in de kraag. Wind- en waterafstotend buitenjack met gelaste naden. Verwarmend binnenjack met gestikte voering en afneembare mouwen. Hoog draagcomfort dankzij fleece-voering bij de kraag. De jassen kunnen in combinatie of afzonderlijk worden gedragen, waardoor er vijf draagvormen voor verschillende eisen zijn.
  • Vak voor mobiele telefoon op de borst.
  • Twee voorzakken met klep.
  • Verstelbare mouwboorden met klittenbandsluiting.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN 20471, klasse 2.
Gecertificeerd volgens EN 343.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

HOLEX In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HOLEXrekening moet houden.

Normale herenmaat
Maat DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale maten XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Borstomvang cm. 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Tailleomvang cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Heupomvang cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Binnenbeenlengte cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Hoogte cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Kleine herenmaat
Maat DE 24 25 26 27 28 29
Borstomvang cm. 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Tailleomvang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Heupomvang cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Binnenbeenlengte cm 76 77 78 79 80 81
Hoogte cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Maat DE 34 36 38 40 42 44 46
Internationale maten XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Borstomvang cm. 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Tailleomvang cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Heupomvang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Binnenbeenlengte cm 80 80 80 80 80 80 80
Hoogte cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen