ESD-sweatjack CONDUCTEX® Pro Knit XL

Artikelnummer: 091616 XL
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 33% katoen; 60% Polyester; 7% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 305
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 33% katoen; 60% Polyester; 7% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur navy
Uniseks-maat XL
Producttype Sweatshirt-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091616 XL
EAN/GTIN 4050274718657
Nummer fabrikant 08016 86012 005 45-XL

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-sweatjack van gebreid materiaal met hoog draagcomfort. Zeer goede pasvorm en bewegingsvrijheid.
  • Comfortabele, geleidende sweatkraag.
  • Front met ritssluiting.
  • Met mouwboorden.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Zacht katoenmengweefsel CONDUCTEX® Pro Knit. Hoge functionaliteit met zeer goede lekwaarden. Bijzonder kleur- en wasbestendig door aandeel polyester.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen