{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Unisex | |
| Materiaalsamenstelling | 39% Katoen; 60% Modacryl; 1% speciale vezel | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 210 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Wassen | 40 °C Bonte was | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 14116 | |
| Kleur | marineblauw | |
| Uniseks-maat | XL | |
| antistatisch | ja | |
| Producttype | Vlamwerend shirt |
| Artikelnummer | 091534 XL | |
| EAN/GTIN | 7330509726433 | |
| Nummer fabrikant | 348217378900XL | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |