{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 85% Katoen; 14% Polyester; 1% speciale vezel | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Bleken | niet bleken | |
| Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
| Strijken | niet strijken | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
| Kleur | zwart | |
| Maat UK | S | |
| Maat US | S | |
| Maat ES | C46 | |
| Maat NL | C46 | |
| Maat SE | D116 | |
| Confectiemaat DE | 46 | |
| Maat FR | 40 | |
| Maat IT | C46 | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
| Producttype | Vlamwerende broek |
| Artikelnummer | 091466 46 | |
| EAN/GTIN | 7330509546703 | |
| Nummer fabrikant | 156115169994C46 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |