{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | QUALITY DRESS | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 100% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | UV-standaard 801 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleur | lichtgrijs | |
Materiaal | Katoen | |
Maat UK | 30R | |
Maat US | 32/31 | |
Maat ES | 40 | |
Maat NL | 46 | |
Uniseks-maat | S | |
Confectiemaat DE | 46 | |
Maat FR | 40 | |
Maat IT | 40 | |
Nierbescherming | ja | |
verstevigd kniegedeelte | ja | |
Broeksluiting | Ritssluiting | |
Steeksluiting | slagvaste, hittebestendige kunststof sluiting | |
Pijpafsluiting | recht, open | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | opgezet, versterkt | |
Aantal kniezakken | 2 | |
Aantal vakken voor duimstok | 1 | |
Aantal dijbeenzakken | 1 | |
Vak voor mobiele telefoon | ja | |
Zak op bovenstuk | opgezet, met klittenbandindeling | |
dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting | ja | |
Producttype | Tuinbroek |
Artikelnummer | 091132 46 | |
Nummer fabrikant | 3651 1314 95 GR.46 |