{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | QUALITY DRESS | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 g/m2 | |
Standardna odjeća | UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | Čišćenje perkloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje bubnja (niska temperatura) | |
Lukovi | umjereno vruć, do najviše 150 °C | |
Boja | svijetlo siva | |
Materijal | Pamuk | |
Veličina UK | 30R | |
Veličina US | 32/31 | |
Veličina ES | 40 | |
Veličina NL | 46 | |
Veličina uniseks | S | |
Konfekcijska veličina DE | 46 | |
Veličina FR | 40 | |
Veličina IT | 40 | |
Štitnik za bubrege | da | |
pojačano područje koljena | da | |
Zatvarač za hlače | Patentni zatvarač | |
Nasadno zatvaranje | Plastični zatvarač otporan na udarce i toplinu | |
Završetak nogavice | ravno, otvoreno | |
Broj bočnih džepova | 2 | |
Bočni džepovi | postavljeno, pojačano | |
Broj džepova na koljenima | 2 | |
Broj džepova za metar | 1 | |
Broj džepova na bedru | 1 | |
Džep za mobitel | da | |
Džep | našiveni, s podijeljenom trakom na čičak | |
dvostruki džep s patentnim zatvaračem | da | |
Vrsta proizvoda | Radničke hlače |
Broj artikla | 091132 46 | |
Broj proizvođača | 3651 1314 95 GR.46 |