Sweatshirt met ritssluiting Classic, donkerblauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 090380 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

CLIQUE In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk CLIQUErekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Maat kraag cm. Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Hoogte cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 80% Katoen; 20% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 300
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 80% Katoen; 20% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 300 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur donkerblauw
Producttype Sweatshirt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 090380 S
EAN/GTIN 7332413588459
Nummer fabrikant 021043-580-S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zit-sweatshirt met korte ritssluiting en geribde manchetten op de mouwen en kraag. Verborgen zak met ritssluiting en handige koptelefoonoplossing.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan