Instelmaten voor micrometers 1150mm

Artikelnummer: 0898146
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0898146
EAN/GTIN 4029713234102
Nummer fabrikant 0898146

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rod
  • Speciaal staal, verouderd
  • Geharde meetvlakken
  • Tolerantiezone js2
  • Thermisch geïsoleerd
  • Parallel gelaagde meetvlakken

Omschrijving:

Instelmaat voor buitenschroefmaat 1150 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Meetbereik (mm): 1150
  • Diameter meetoppervlak: 10 mm