Uitvoering:
- DIN 863-4
- Lezen: 0,01 mm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Hardmetalen meetvlakken diam. 6 mm, bolvormig gelapt
- Van meetbereik 100 - 125 mm met isolatie van aansluitklemmen
- Vanaf meetbereik 100 - 125 mm met borgring
Omschrijving:
Inwendige micrometer, cilindrisch ontwerp. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm. Diameter van de meetuiteinden: 6mm. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Levering incl. klemring. Verpakking: houten kist
Kenmerk:
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 125 - 150
- Foutlimiet (mm): 0,006 mm
- Foutlimiet (µm): 6 µm
- Spilafstand_mm: 0,5 mm
Norm:
DIN 863-4