Dieptemeterschroefmaat met verwisselbaar m.inzetstuk 0.01mm 0-75x50mm

Artikelnummer: 0882301
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0882301
EAN/GTIN 4029713224974
Nummer fabrikant 0882301

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-2
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Borgring
  • Frictiekoppeling
  • Met verwisselbare steek meetplaten diameter. 4 mm
  • Geharde meetvlakken

Omschrijving:

Dieptemeter met 3 verwisselbare meetinzetten. Meetbussen van staal - dia. 4mm. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm, met klemring. De meetkracht wordt geregeld door een frictiekoppeling. Bruglengte 50mm. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 0 - 75
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Bruglengte meten: 50 mm

Norm:

DIN 863-2