{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 400 mPas - 700 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 5 min - 15 min | |
Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; snel hardend | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting | |
Voor draadafmeting M tot | M20 | |
maximale spleetmaat | 0,2 mm | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 40 Nm | |
Kleur | groen | |
Inhoud | 250 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Opvulmiddel |
Artikelnummer | 088070 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423605 |