Schuimroller voor impregnering en lijm 10 cm

Artikelnummer: 087155 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.383 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

⌀ Roller 35 mm
Lengte 10 cm
Materiaal bekleding Schuimroller
afgeronde kopse kant van de roller ja
Toepassingsgebied schuimroller voor impregnering, voor lijm
Producttype Verfroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087155 10
EAN/GTIN 4002353028935
Nummer fabrikant 50427-329

Omschrijving

Uitvoering:

Schuimroller, fijn schuim voor aflakken en het aanbrengen van impregneringen en lijmstoffen.
Afgeronde kopse kanten.