• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pěnový válec pro zakonzervování a lepidlo, Délka: 10cm

Artiklové číslo: 087155 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Malířský váleček
Délka 10 cm
Průměr vnější 35 mm
Materiál povlak Pěnový váleček bez násady
Vhodné pro Konzervace; Lepidlo
Zaokrouhlování válečku na čele ano
Včetně třmenu ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087155 10
EAN / GTIN 4002353028935
Číslo výrobce 50427-329
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Pěnový váleček, jemná pěna pro konečné nátěry a nanášení konzervačních nátěrů a lepidel.
Čelní strana zakulacená.