Verfroller voor lakken en beitsen met oplosmiddelen 10 cm

Artikelnummer: 087140 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.533 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 10 cm
Poollengte 13 mm
Materiaal bekleding gestructureerd nylon
Toepassingsgebied verfrollers voor lakken en beitsen met oplosmiddelen
oplosmiddelbestendig ja
Producttype Verfroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087140 10
EAN/GTIN 4002353021646
Nummer fabrikant 50110-329

Omschrijving

Uitvoering:

Gestructureerd nylon, sterk en oplosmiddelbestendig, voor kunstharslak, roestbeschermingslakken, epoxyde- en 2-componentenmaterialen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen