• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Barvicí válec pro laky a lazury obsahující rozpouštědla, Délka: 10cm

Artiklové číslo: 087140 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Malířský váleček
Délka 10 cm
Materiál povlak Texturovaný nylon
Výška piloty/stožáru 13 mm
Vhodné pro Laky obsahující rozpouštědla; Lazury obsahující rozpouštědla
Zaokrouhlování válečku na čele ano
Odolnost vůči rozpouštědlům ano
Včetně třmenu ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087140 10
EAN / GTIN 4002353021646
Číslo výrobce 50110-329
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Strukturovaný nylon, odolný vůči namáhání a rozpouštědlům, pro syntetické laky, ochranné antikorozní nátěry, epoxidové a dvousložkové materiály.