Schroefdraad flank inzetstukken voor ext. m. metr. ISO 60° 2.5-3.5mm

Artikelnummer: 0870909
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
Artikelnummer 0870909
EAN/GTIN 4029713265144
Nummer fabrikant 0870909
L-nummer L40510 528
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van gehard speciaal staal en fijn gemalen
  • Elke wisselplaat is voorzien van de pitch details
  • In een set (V-aambeeld + taps toelopende aambeeld)
  • Schachtafmetingen: 3,5 x 13,5 mm

Omschrijving:

Schroefdraadmeetbits Flankmeting 60 graden 2,5 - 3,5mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Draadtype: Metrische ISO
  • Spoed schroefdraad in mm: 2,5 - 3,5 mm