Schroefdraad flank instelmaten voor ext.m. ISO trapez. 30° 50mm

Artikelnummer: 0870842
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0870842
EAN/GTIN 4029713233594
Nummer fabrikant 0870842
L-nummer L40510 1611

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
  • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
  • Thermisch geïsoleerde handgreep
  • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

Omschrijving:

Schroefdraad flensinstelling massa metrisch ISO trapezium 30°, 50 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Type schroefdraad: Trapezoïdale DIN109
  • Spoed schroefdraad in mm: 2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10