SolidPro M blokkwast 30X100 mm

Artikelnummer: 087083 30X100
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,80 / Stuk
  • van 6 Stuk
    € 9,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Draadlengte 61 mm
Breedte van de kwastkop 100 mm
Materiaal borstel PBT-natuurhaarmengsel
Tops 70 %
Borstelharen plaatsing gestaffeld
Producttype Blokkwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087083 30X100
EAN/GTIN 4013307811848

Omschrijving

Uitvoering:

Blokkwast van kunsthaarmengsel, gestaffeld, gevulkaniseerd.