SolidPro M festőecset, Hossz×szélesség: 30X100mm

Cikkszám: 087083 30X100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,83 € / 1 Darab
  • 6 Darab -től/tól
    9,02 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sörte hossza 61 mm
Ecsetfej szélessége 100 mm
Felhasználási terület Diszperziós festékek; homlokzati festékek; falfestékek
Sörte anyaga PBT-természetes kefeszál keverék
Végek 70 %
Sörték elrendezése fokozatos
Felhasználás Mázolás
Termék fajtája Festőecset

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 087083 30X100
EAN / GTIN 4013307811848
Gyártó/felelős személy CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Leírás

Kivitel:

Kevert műsörte festőecset, lépcsőzetes, vulkanizált.