Industriële platte kwast 40 mm

Artikelnummer: 087025 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,14 / Stuk
  • van 24 Stuk
    € 0,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.845 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maat in inch 1.1/2 inch
Breedte van de kwast 40 mm
Materiaal borstel kwast van wit Chinees varkenshaar
Materiaal steel Kunststof steel
Bevestiging van de kwast Stalen bus
Toepassingsgebied voor werkzaamheden voor eenvoudige verf- en reinigingswerkzaamheden
Producttype Platte kwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087025 40
EAN/GTIN 4013307814221
Nummer fabrikant 214040-329

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen bus, kunststof steel.
Kwast voor de industrie en eenvoudige werkzaamheden. Kwast van wit Chinees varkenshaar.