• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Průmyslový plochý štětec, Šířka: 40mm

Artiklové číslo: 087025 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka
40 mm
Barva štětin
Jasný
Barva
Modrá
Materiál, rukojeť
plast
Druh produktu
Plochý štětec
Vazba štětce
Plechová objímka
Tvar hlavy štětce
čtverec
Materiál štětiny
Čínské štětiny
Vhodné pro
Laky obsahující rozpouštědla; Oleje; Průmyslové laky; Tuky
Rozsah použití
Jednorázové použití; Lakování; Natírání
Obsah
jednotlivý díl
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087025 40
EAN / GTIN 4013307814221
Číslo výrobce 214040-329
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Plechová objímka, plastová násada.
Štětec pro průmysl a jednoduché práce. Světlé čínské štětiny.