Schijfmicrometer voor het meten van tandwiel meting 0.01mm 75-100mm

Artikelnummer: 0864324
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0864324
EAN/GTIN 4029713224295
Nummer fabrikant 0864324

Omschrijving

Omschrijving:

Buitenschroefmaat voor het meten van tandbreedtes. Diameter van elke plaat 25 mm. Aflezing 0,01 mm, afleesgedeelten mat verchroomd, meetvlakken gehard. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Spindeldiameter 6,5 mm, meettrommeldiameter 20 mm, spoed 0,5 mm. Module 0,8 - 6, manuele hittebescherming, wrijvingskoppeling en klemring.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 75 - 100
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter meetoppervlak: 25 mm

Norm:

DIN 863-3