Opstelelement HPRSF, Maximale belastbaarheid: 850kg

Artikelnummer: 086004 850
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale belastbaarheid (kg) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 80 mm
Hoogte H 17 mm
Opnamehoek W 120 graden
Maximale belastbaarheid 850 kg
Producttype Antivibratie opstelelement

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086004 850
EAN/GTIN 2050000971570
Nummer fabrikant HPRSF 80 / 62026001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Omschrijving

Uitvoering:

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren.
Compacte opstelelementen van elastomeer en metaal, slipvrij, met hoekuitlijning.

Toepassing:

Voor het opstellen van machines zonder bodemverankering. Nivellering is alleen aan de machine (extern) mogelijk.

Tip:

Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar. Luchtgeveerde elementen verkrijgbaar in de onlineshop onder nr. 086003 gr. SLM1 − SLM12.