Instalační prvek HPRSF, Maximální nosnost: 850kg

Artiklové číslo: 086004 850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální nosnost (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr podpěrného kotouče 80 mm
Nosnost 850 kN
Druh produktu Protivibrační instalační prvek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086004 850
EAN / GTIN 2050000971570
Číslo výrobce HPRSF 80 / 62026001
Výrobce/odpovědná osoba WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Popis

Provedení:

Antivibrační systémy strojů. Oddělení od strojů a zařízení provozů citlivých na vibrace zlepšuje procesní bezpečnost a přesnost. Použití elastomery tlumí zvuk v tuhé látce, vibrace a nárazy a zaručují optimální pracovní výsledky při snížené hlukové zátěži. Všechny prvky je možné namontovat a vyrovnat bez námahy.
Elastomerní kovové nastavovací prvky v kompaktním provedení, neklouzavé s úhlovým vyrovnáním.

Použití:

Pro instalaci strojů bez ukotvení v podlaze. Vyrovnání výšky lze provést pouze u stroje (externě).

Poznámka:

Pro větší zatížení a speciální aplikace se na poptávku dodávají další prvky. Vzduchově odpružené prvky se dodávají v e-shopu pod č. 086003 vel. SLM1 − SLM12.