Tapecassette 19 mm×3,5 m nylon W

Artikelnummer: 085516 W
(9,87 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 34,56 / Stuk
    (9,87 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 28,80 / Stuk
    (8,23 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapelengte 3,5 m
Lettertapebreedte 19 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur wit
Tapemateriaal Nylon
Producttype Lettertape
Type D1

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085516 W
EAN/GTIN 5411313169585
Nummer fabrikant S0718050

Omschrijving

Uitvoering:

Waterafstotende, losneembare lettertapes D1.
Zeer flexibele nylontape, permanent hechtend, ook op kleine radiussen en ruwe oppervlakken.

T.b.v.:

Dymo-beletteringsapparaten nr. 085500 maat 4200.

Tip:

andere etiketten vindt u in de onlineshop.