Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 3,5 m nailonas, Tipas: W

Prekės Nr.: 085516 W
Kaina už vieną 1 vnt. (10,08 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    35,28 € / 1 vnt.
    (10,08 € / 1 Metre)
  • Nuo 5 Pieces
    29,40 € / 1 vnt.
    (8,40 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ritinėlių kiekis 1
Etikečių kiekis ritinėlyje 1
Medžiaga poliamidas
Ilgis 3 500 mm
Plotis 19 mm
Produkto rūšis etiketė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085516 W
EAN / GTIN 5411313169585
Gamintojo numeris S0718050
Gamintojas / atsakingas asmuo NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Germany, www.newellbrands.com

Aprašymas

Modelis:

Vandenį atstumiančios, daugkartinio naudojimo spausdintuvo juostos D1.
Itin lanksti nailoninė juosta, gerai limpanti net ir ant mažo spindulio ir šiurkščių paviršių.
DYMO Original D1 High Performance ženklinimo juosta, skirta LabelManager, lanksti ir atspari plyšimui, iš nailono, gerai limpa, juoda ant baltos spalvos, 19 mm × 3,5 m.
Susidūrę su sudėtingais paviršiais, turėtumėte naudoti etiketę, kuri yra atsparesnė ir yra ilgaamžiškesnė nei standartinė. DYMO® D1 aukštos kokybės juostos turi pramoninio stiprumo klijus ir yra atsparios blukimui, lupimuisi, trinčiai, šviesai, karščiui, drėgmei ir daugumai buitinių valiklių. Etiketės, pagamintos iš DYMO® D1 aukštos kokybės juostų, idealiai tinka virtuvėms, garažams, sporto prekėms, lauko sandėliams ir daugeliui kitų sudėtingų ženklinimo užduočių.

Tinka:

Dymo ženklinimo prietaisai Nr. 085500 dyd. 4200.

Pastaba:

Daugiau etikečių galite rasti el. parduotuvėje. Taip pat galima įsigyti ekonomiškoje pakuotėje (Nr. 085519 W, 085539 W, 085551 W).