Hoogrendement-snijpasta, chloorvrij 750 g

Artikelnummer: 084160 750
(38,53 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering VERPAKKING
Inhoud 0,75 l
Kleur bruin
Vorm Pasta
Vlampunt 250 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 320 °C
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Snijolie / slijpolie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084160 750
EAN/GTIN 2050000966026
Nummer fabrikant 3308416750

Omschrijving

Uitvoering:

snijpasta’s voor doelgerichte toepassingen. Eenvoudig gebruik (onderdompelen resp. opbrengen). Hecht aan de snijkant en wordt pas tijdens gebruik vloeibaar, goede smerende eigenschappen, grote drukopname.
Zachte snijpasta.

Voordeel:

verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.

Toepassing:

universeel voor draadsnijden, ruimen, frezen, brootsen en zagen. Absoluut noodzakelijk bij het bewerken van moeilijk verspaanbare materialen zoals roest- en hittebestendige staalsoorten, nikkellegeringen, titanium e.d.