Alternatief product:

PVC-markeringsband - SET 24-delig sterk YB

Artikelnummer: 083642 YB
Prijs instellen 24 Stuk (1,76 € / 1 Metre)
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 572
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Rubberhars
Kleefkracht op staal 2,1 N/mm
Rekbaarheid 170 %
Trekvastheid 26 N/mm
temperatuurbestendig tot 4 °C - 77 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 16 °C - 27 °C
Magazijn luchtvochtigheid 40 % - 60 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 18 maand
Kleur geel zwart
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,14 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083642 YB
EAN/GTIN 50021200045856
Nummer fabrikant 7000017005

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™-kleur- en vloermarkeringsbanden zijn optimaal geschikt voor onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-plakbanden is bestand tegen krassen, slijtage, verwering en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.
Het plakband is geschikt voor het markeren van gevaarlijke plaatsen en materiaalstelplaatsen, evenals voor het markeren van hoeken en randen.
3M™ 5702 is geel-zwart gestreept en heeft door de slijt-, schuur-, vocht- en weerbestendigheid een lange levensduur.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen