• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

PVC-Warnmarkierungsband - SET 24-teilig stark YB

Artikel-Nr.: 083642 YB
Setpreis 24 Stück (1,76 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 572
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Gummi-Harz
Klebkraft auf Stahl 2,1 N/mm
Dehnungsfähigkeit 170 %
Zugfestigkeit 26 N/mm
temperaturbeständig bis 4 °C - 77 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 16 °C - 27 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 40 % - 60 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 18 Monat
Farbe gelb schwarz
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,14 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083642 YB
EAN / GTIN 50021200045856
Herstellernummer 7000017005

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.
Das Klebeband eignet sich zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Materialstellplätzen, sowie zum Markieren von Ecken und Kanten.
Das 3M™ 5702 ist gelb-schwarz gestreift und weist durch seine Abrieb-, Scheuer-, Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit eine hohe Lebensdauer auf.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile