Roestvrijstalen oliespuitkan 500 ml

Artikelnummer: 083522 500
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 500 ml
Reservoir hoogte 335 mm
Bodem-⌀ 85 mm
Materiaal reservoir Edelstaal
Producttype Oliespuitkan

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083522 500
EAN/GTIN 4016553309107
Nummer fabrikant 33 091 07

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige roestvrijstalen oliespuit voor professioneel gebruik op alle onderhouds- en servicegebieden met zichtbaar oliepeil. Robuust, vernikkeld dubbel pompmechanisme met gebogen, draaibare aanzuigbuis. Oliën in elke positie mogelijk.