Nemesacél olajszóró kanna 500 ml

Cikkszám: 083522 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 500 ml
Edény magassága 335 mm
Aljrész ⌀ 85 mm
Edény anyaga Nemesacél
Termék fajtája Olajozó kanna

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083522 500
EAN / GTIN 4016553309107
Gyártó száma 33 091 07

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű nemesacél olajozó látható olajszinttel, minden karbantartási és szervizelési területen történő felhasználáshoz. Robusztus nikkelezett dupla pumpaszerkezet hajlított, forgatható szívócsővel. Az olajozás minden helyzetben lehetséges.