Hogetemperatuur-siliconenpatroon, 310 ml, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 083495 BLACK
Prijs per 1 Stuk (74,13 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,98 / 1 Stuk
    (74,13 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 19,15 / 1 Stuk
    (61,77 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent HT-siliconen presspack
Chemische basis Siliconen
Dynamische viscositeit 70.000 mPas
Dichtheid 1,03 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -50 °C - 250 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 35 °C
Vlampunt 100 °C
Handvastheid na 15 min
Volledig uitgehard na 1.440 min
Eigenschap weerbestendig; duurzaam elastisch; oliebestendig; vetbestendig
geschikt voor materiaal Aluminium; Edelstaal; Glas; Keramiek
Hardheid volgens Shore A 20
Rekbaarheid 450 %
Kleur zwart
Inhoud 310 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083495 BLACK
EAN/GTIN 4260205360316
Nummer fabrikant WK 148-300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenpatronen voor het afdichten, verlijmen, verzegelen en voor het compenseren van tolerantie- en temperatuurverschillen.
Voor verwarmingsketels, airconditioners, drogers; ook ideaal geschikt als vervormbare afdichting van motoren, transmissies, enz.
Zeer elastisch, hittebestendig tot 250 °C.

Toepassing:

Afdichting van motorbehuizingen, transmissie-, ventiel- en behuizingsdeksels, oliebakken, oliepompen, waterpompen, verwarmingsinstallaties, industriële ovens en tegelkachels, uitlaatgaskanalen, klimaatregelingsapparaten, accuboxen en schijnwerpers.