Hogetemperatuur-silicone, tube, 80 ml, Kleur: RED

Artikelnummer: 083493 RED
Prijs per 1 Stuk (160,75 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,86 / 1 Stuk
    (160,75 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 10,72 / 1 Stuk
    (134,00 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent HT-siliconen
Chemische basis Siliconen
Kinematische viscositeit 20,5 mm2/s
Dichtheid 1,08 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -60 °C - 260 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 35 °C
Vlampunt 100 °C
Handvastheid na 5 min
Volledig uitgehard na 1.440 min
Eigenschap weerbestendig; oliebestendig; vetbestendig; duurzaam elastisch
geschikt voor materiaal Aluminium; Edelstaal; Glas; Keramiek
Hardheid volgens Shore A 30
Rekbaarheid 300 %
Demontage met normaal gereedschap
Kleur rood
Inhoud 80 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083493 RED
EAN/GTIN 4260205360323
Nummer fabrikant WK 158-080T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenpatronen voor het afdichten, verlijmen, verzegelen en voor het compenseren van tolerantie- en temperatuurverschillen.

Toepassing:

Afdichting van motorbehuizingen, transmissie-, ventiel- en behuizingsdeksels, oliebakken, oliepompen, waterpompen, verwarmingsinstallaties, industriële ovens en tegelkachels, uitlaatgaskanalen, klimaatregelingsapparaten, accuboxen en schijnwerpers.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account