MS-polymeer-lijm- en afdichtmiddel Multiflex, 290 ml, Kleur: CLEAR

Artikelnummer: 083482 CLEAR
Prijs per 1 Stuk (55,59 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,12 / 1 Stuk
    (55,59 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 13,43 / 1 Stuk
    (46,31 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Multiflex
Chemische basis MS-polymeer
Kinematische viscositeit 21 mm2/s
Dichtheid 1,06 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 100 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Vlampunt 60 °C
Handvastheid na 10 min
Volledig uitgehard na 1.440 min
Eigenschap Siliconenvrij; UV-bestendig; weerbestendig; overschilderbaar; kleurecht; niet-verouderend
geschikt voor materiaal Aluminium; Beton; Glas; hout; kunststof; metaal; Staal
geschikt voor toepassingsgebied Montage
Hardheid volgens Shore A 38
Rekbaarheid 250 %
Kleur transparant
Inhoud 290 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083482 CLEAR
EAN/GTIN 4260205360255
Nummer fabrikant WK 126-300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige 1K-lijm- en afdichtmassa op MS-polymeerbasis, weer- en UV-bestendig. Hechting ook op vochtige ondergronden, duurzaam elastisch, snelle uitharding ook bij lage temperaturen. Goed te verwerken, overschilderbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan