Hybride tweecomponentenlijm, Type: 4090

Artikelnummer: 083377 4090
Prijs per 1 Stuk (1685,80 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent LOCTITE HY 4090
Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
Dynamische viscositeit 40.000 mPas
Dichtheid 1,03 g/cm3
Vorm Gel
Verwerkingstijd 4 s
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 150 °C
Handvastheid na 3 min - 5 min
Volledig uitgehard na 6 min
geschikt voor materiaal metaal; kunststof; Elastomeer
geschikt voor toepassingsgebied Montage
maximale spleetmaat 5 mm
Trekvastheid 7,1 N/mm2
Treksterkte 17 N/mm2
Hardheid volgens Shore A 65
Kleur gelig
Inhoud 50 g
Opslagtemperatuur 2 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 17 maand
Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083377 4090
EAN/GTIN 5010266006246
Nummer fabrikant 1778011
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Omschrijving

Uitvoering:

Een tweecomponenten-lijmstof bestaat uit twee onderdelen (hars en verharder). Door deze componenten te mengen ontstaat een chemische reactie die resulteert in een duurzame, stabiele en belastbare verbinding.
De innovatieve hybride lijmstof HY 4090 combineert de snelle uitharding van secondelijm met de hoge sterkte en bestendigheid van structuurlijm en is geschikt voor metalen, kunststoffen en elastomeren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan