Verflak Acrylic Paint rood-oranje, Inhoud: 400ml

Artikelnummer: 083109 400
Prijs per 1 Stuk (24,20 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Geschikt voor materialen Beton; hout; kunststof; Metall
maximale oppervlaktetemperatuur 80 °C
Markeerkleur rood-oranje
sneldrogend ja
Droogtijd 10 min
UV-bestendig ja
watervast ja
Inhoud 400 ml
Producttype Markeringsverf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083109 400
EAN/GTIN 5412386201158
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sneldrogende verflak op basis van acrylhars met hoge dekkracht en vuleigenschap. Met de unieke combinatie van flexibiliteit en slagvastheid is het product zeer bestand tegen externe invloeden en biedt het een langdurige bescherming voor elk type oppervlak. De dekverf is kras- en slagvast en heeft een hoge UV- en weerbestendigheid. Zowel binnen als buiten inzetbaar.

Tip:

Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van roest, stof en vet zijn. Blik voor gebruik goed schudden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan