Corrosiewerende olie 200 ml

Artikelnummer: 083047 200
(5,33 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
884 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,2 l
Kleur lichtgeel
Kookpunt -48 °C
Vlampunt -104 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Kinematische viscositeit 18 mm2/s
Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Producttype Corrosiebescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083047 200
EAN/GTIN 4017777252606
Nummer fabrikant 25260

Omschrijving

Toepassing:

Verzorgt en beschermt diverse metalen tegen corrosie, kleeft en verhardt niet.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.