Contactreiniger, Inhoud: 500ml

Artikelnummer: 083018 500
Prijs per 1 Stuk (52,34 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,17 / 1 Stuk
    (52,34 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 21,81 / 1 Stuk
    (43,62 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
486 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Inhoud 500 ml
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Contactreiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083018 500
EAN/GTIN 5412386062155
Nummer fabrikant 12101-AH
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Omschrijving

Uitvoering:

Contactreinigingsspray voor elektrotechniek en fijnmetaalbewerking. Verwijdert roet, olie en vetten snel en zonder resten achter te laten. Ideaal voor het reinigen van meetinstrumenten, gereedschappen, schakelaars en sensoren. Toegestaan bij levensmiddelen volgens NSF® K2.

Tip:

inhoud 500 ml (+ 25%).
Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk. Producten met geringe hoeveelheid drijfgas en daardoor een zeer hoog gehalte aan werkzame stof van ca. 95%. Hierdoor worden maximale prestaties verkregen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen